Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballkorb "Standard 2.0" Mit offenen Netzösen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612879505
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2879505
EAN/GTIN:
     04044475240796
Suchbegriffe:
Basketball-Korb
Basketballkorb
Folienösen
Netzösen

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Nach DIN EN 1270 gefertigt
  • Sehr robust dank Stahl-Vollmaterial
  • Bohrungen laut DIN Vorschriften
  • Lieferung inkl. Basketballnetz


Sport-Thieme Basketballkorb "Standard 2.0": Der Klassiker
Der Sport-Thieme Basketballkorb "Standard 2.0" ist aus massivem Stahl-Vollmaterial gefertigt und hält härtester Beanspruchung im Schulsport und Vereinstraining stand. Bei der Netzaufhängung haben Sie die Qual der Wahl: Mit offenen Netzösen oder mit Sicherheitsnetzbefestigung. Bei der Sicherheitsnetzbefestigung (Gebrauchsmuster 20 2011 103 88.7) wird ein Stahldraht durch die Ösen geschoben. Dadurch sitzt das Netz absolut fest und rutscht nicht aus den Ösen. Zum Lieferumfang des Sport-Thieme Basketballkorbs „Standard 2.0“ gehört ebenfalls ein weißes Basketballnetz aus Nylon. Dieses ist 6 mm stark und mit 12-Punkt-Aufhängung. Durch den Aufbau der Befestigungsplatte mit angeschweißter Versteifung ist dieses Modell nur für den Einsatz an Ballwurf-Übungsanlagen geeignet, welche zu den Klassen E und D gehören.

Produktdetails Basketballkorb:
  • Material: Stahl (Vollmaterial)
  • Netzbefestigung: Wahlweise offene Netzösen oder Sicherheitsnetzbefestigung
  • Maße (ø): 45 cm (Innen)
  • Ringstärke: 17 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • Max. Belastbarkeit: 240 kg
  • Bohrabstände Halteplatte: 110x90mm, ø 12 mm

Produktdetails Basketballnetz:
  • Material: Nylon, geflochten, 6 mm
  • Aufhängung: 12-Punkt-Aufhängung
  • Farbe: Weiß

  • Funktion: Abklappbar
  • Abklappbar: Nein
  • Einsatzbereich: Schulen; Vereine
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Lieferumfang: Netz
  • Korbdurchmesser (innen): 45 cm
  • Norm: DIN 1270
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Orange
  • Korbstärke: 17 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit offenen Netzösen
Weitere Suchbegriffe: Planenösen, Street-Basketball, Streetbasketball, sport-thieme basketballkorb, basketball korb, Basketball-Körbe, Basketball, Basketballtraining, BB-Korb, Basketballkörbe, Basketball-Training, Training, Basketball-Ring, Basketballring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 60,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,22*
€ 94,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,61*
€ 92,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,52*
€ 88,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,81*
€ 85,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,15*
€ 71,58
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2879518
ab € 79,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.