Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" 300x200x30 cm,Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612879039
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2879039
EAN/GTIN:
     04044475229906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Gefertigt nach DIN EN 12503-1 Typ 7
  • Stabile Oberfläche verhindert tiefes Einsinken
  • Schaumfüllung: Sicherheit bei unkontrollierten Landungen
  • Strapazierfähiger Bezug mit rutschhemmender Unterseite
  • 4 Trageschlaufen sorgen für leichten Transport


Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7": Ein Muss für den Sport in Kindergarten, Schule und Verein
Die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" bietet Ihnen größtmögliche Sicherheit, wenn es drauf ankommt. Sie darf bei keinem Kinder-, Schul- und Vereinssport fehlen. Ob bei Sprüngen vom Trampolin, Sprungkasten oder Turnbock: Mit dem hochwertigen, elastischen Kern aus Spezialschaum sorgt diese Weichboden-Turnmatte für eine sichere Landung. Der Mattenbezug besteht auf der Oberseite aus einem weichen, aber strapazierfähigen Planenstoff. Auf der Unterseite verfügt die Sportmatte dagegen über einen genoppten Turnmattenstoff, der das Verrutschen sicher verhindert. Dank der 4 integrierten Trageschlaufen transportieren Sie die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 7" ganz bequem zu jedem gewünschten Ort.

Produktdetails:
  • Mattenkern im Bezug bereits eingehüllt*
  • Bezug: mit Reißverschluss und Entlüftungslöchern
  • Transport: 4 Trageschlaufen (Blau: Blau, Grün: Schwarz, Schwarz: Blau)
  • Zustand: gebrauchsfertig gleich nach der Lieferung
  • Allergikerhinweis: latexfrei

*: Ausnahme: Matte 400x300x60 cm (LxBxH) wird wegen Übergröße in 5 Teilen geliefert – Bezug und 4 Kerne (200x150x60 cm (LxBxH) separat.

Die Unterseite (genoppter Turnmattenstoff) wird bei der grünen und schwarzen Variante in schwarz geliefert. Bei blauen Weichböden ist die Unterseite blau.

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Farbe: Grün
  • Stauchhärte: ca. 2,5 Kilopascal
  • Gewicht: 38 kg
  • Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 30 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 7
  • Raumgewicht: RG 20

Weitere Informationen:
LxBxH:
300x200x30 cm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Niedersprungmatte, Turnmatte, Bodenmatten, Turnmatten, Bodenmatte, Fallschutzmatte, Weichboden, mit, Griff, Weichbodenmatten, Fallschutzmatten, Extrablatt, ZWB1515, Weichbodenläufer, Kindergartenbedarf, Bodenweichmatte, Aufsprungkissen, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,66*
€ 1.194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,97*
€ 1.181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,57*
€ 1.132,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,56*
€ 1.095,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,54*
€ 1.046,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
A651
ab € 345,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2879000
ab € 356,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
2947004
ab € 356,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
3007509
ab € 363,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0115
ab € 409,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
A652
ab € 516,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2879013
ab € 527,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
2947017
ab € 536,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
3007512
ab € 546,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.1925.100
ab € 750,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
2879026
ab € 796,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
2947020
ab € 781,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
3007525
ab € 786,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0122
ab € 843,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
2947033
ab € 879,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.