Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy Wasserbälle-Set ø 35 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612876812
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     2876812
EAN/GTIN:
     04008339575905
Suchbegriffe:
Wasserbälle
wasserbälle

  • Bunte Strandbälle im klassischen Design
  • Die Dauerrenner für Strand, Freibad und Pool
  • Aus strapazierfähiger PVC-Folie
  • Aufblasbar und daher platzsparend zu transportieren
  • In 2 Größen erhältlich: ø 40 und 50 cm (unaufgeblasen)


Fashy Wasserbälle-Set: Für Strandspaß pur
Die mehrfarbigen Wasserbälle von Fashy sind das Symbol für einen sonnigen Tag am Wasser – egal ob Meer, See oder Freibad. Jeder kennt die aufblasbaren Bälle noch aus der eigenen Kindheit. Sie eignen sich hervorragend für kleine Spiele an Land und im Wasser. Die Badebälle bestehen aus stabiler, 3-farbig bedruckter PVC-Folie und sind mit einem versenkbaren Ventil versehen. So finden sie ungefüllt in jeder Strandtasche Platz und können vor Ort im Handumdrehen aufgepustet werden.

Produktdetails:
  • 30 cm ø aufgeblasen, 40 cm ø flach
  • 35 cm ø aufgeblasen, 50 cm ø flach
  • Material: PVC-Folie
  • Mit versenkbarem Sicherheitsventil
  • Lieferumfang: Farblich sortiert

  • Maße: ø 35 cm

Weitere Informationen:
Größe:
ø 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Spielbälle, Wasserball, Wasserspiel, Wasserspiele, Wasserspaß, Spielball, Beachball, Wasserspielzeug, Strandball, Strandbälle, Beachbälle, Badeball, Badebälle, Baby, Babies, Kleinkind, Kleinkinder, Säugling, Säuglinge, Wasserspielball, spielen-toben-lernen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,81*
€ 16,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,40*
€ 15,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,35*
€ 14,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,73*
€ 13,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,34*
€ 13,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,91*
€ 10,60
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fashy
2876809
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.