Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "Softgrip"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612872214
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2872214
EAN/GTIN:
     04044475229296
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
sport-thieme fußball

  • Weiches Material schützt vor Verletzungen
  • Lange Lebensdauer durch robuste Qualität
  • Auch für harte Untergründe geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Fußball "Softgrip" – ein unverzichtbarer Ball für das Freispiel
Der Sport-Thieme Fußball "Softgrip" besteht aus flexiblem EVA-Schaum. Aufgrund seiner Weichheit ist er bei Schulen und Kindergärten besonders beliebt. Einerseits können harte Untergründe wie Asphalt ihm nichts anhaben, andererseits schützt seine Soft-Oberfläche die kleinen Kicker im Spiel vor Verletzungen. Der Ballkontakt ist besonders angenehm und ermutigt zum aktiven Spiel. Mit diesem Fußball sind kleine Liberos für das Passen und Schießen auf dem Pausenhof optimal aufgestellt.

  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Fußball; Freizeitball
  • Größe: 4
  • Spielklasse: G-Junioren/Bambinis
  • Gewicht: 350 g
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Umfang: 64-65 cm; ca. 65 cm
  • Durchmesser: 21 cm
  • Altersklasse: 6-10 Jahre
  • Farbe: Orange-Blau; Schwarz-Rot
  • Material: EVA-Schaum
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Weichschaumbälle, Kinderfußball, Weichschaumball, Soft-Fußball, Pausen-Fußball, Soft-Fußbälle, Fußball-Ball, Kindergartenbedarf, Fußball-Bälle, Soft, Schule, Grundschule, Kinder, Softfußball, Pausenball, Softfußbälle, Pausenbälle, Pausenfußball, Pausen, Pausenfußbälle, Pausen-Fußbälle, Kinderfußbälle, Weichschaum, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.