Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612862109
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2862109
EAN/GTIN:
     04260484311726
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Vollverschweißte Konstruktion, mehrfache Innenverstrebung
  • Praktisch: Verzichten Sie auf zusätzliche Torverankerungen
  • Breite Gummireifen ermöglichen problemlosen Transport
  • Sicher: Integriertes Gewichtsrohr als Kippsicherung
  • Nach DIN-EN 16579


Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety": Das stabile Leichtgewicht
Das Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety" ist ein vollverschweißtes, transportables Trainingstor mit eingebauter Torsicherung. Der hintere Bodenrahmen lässt sich mit Quarzsand und Stangen aus Stahl füllen und sichert das Tor gegen Umkippen. Dank breiter Transporträder ist das Kleinfeldtor auch in gefülltem Zustand leicht zu bewegen und bleibt mobil. Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor "Safety" besticht durch eine hochwertige Verarbeitung aus robustem, vollverschweißtem Aluminium mit stahlverstärkten Ecken. Das Netz (nicht im Lieferumfang) lässt sich durch KU-Netzhalter, die individuell in einer Nut im Torrahmen angebracht werden können, besonders leicht montieren.

Benötigter Quarzsand:
  • Füllen Sie ca. 125 kg Quarzsand in die Safety-Kammer

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Sonderausstattung: Tragegriffe; Befüllbarer Bodenrahmen; Transporträder
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Anzahl Netzhalter: 75 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Profil Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Material Tor: Aluminium
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 50x3 mm)
  • Tortiefe unten: 1,50 m
  • Gewicht: 45 kg
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Tore, Tor, Tore-Kleintore, Tore-Fußball, Kleinfeldtore, Fußballtraining, Fußball-Tore, Kleinfeldtor, -, Fußball, verschweißt, Kleinfeldspieltor, Kleinfeldspieltore, Fußballtrainingstor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,73*
€ 1.694,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,15*
€ 1.610,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,40*
€ 1.565,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,96*
€ 1.523,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,67*
€ 1.474,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.