Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-tech Eckstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten Schwarz,4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612854407
Hersteller:
     Gum-tech
Herst.-Nr.:
     2854407
EAN/GTIN:
     4260452440960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Puzzle-Matten
Fallschutzplatten
Fallschutz
Puzzel-Matten

  • Passend für Gum-Tech „Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
  • Für viele Untergründe geeignet: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Vermindert die Stolpergefahr
  • Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
  • 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten


Gum-Tech Eckstück für Fallschutzplatten, abgeschrägt: Die perfekte Ergänzung
Das Gum-Tech Eckstück für Fallschutzplatten, abgeschrägt ist das passende Zubehör für Ihre Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“ und sorgt für einen sauberen Abschluss Ihrer Fallschutzfläche. Aus hochwertigem Recycling-Gummigranulat gefertigt ist es wasserdurchlässig, robust und rutschfest. Dank der keilförmigen, elastischen Form ist ein stufenloser Übergang möglich. Hierdurch verringert sich die Stolpergefahr beim Betreten der Spielfläche und erleichtert das Befahren mit Rollstühlen. Randeinfassungen werden dank der 3D Verknüpfung der Platten nicht benötigt.

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 100,- an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 50,-.

  • Material: Gummigranulat
  • Maße: 25x25 cm
  • Fallhöhe: Bis 160 cm
  • Norm: DIN EN 1177
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 160 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Stärke:
4,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-tech
2854436
ab € 15,77*
Ähnlich
Gum-tech
2854335
ab € 17,59*
Ähnlich
Gum-tech
2927930
ab € 19,82*
Ähnlich
Gum-tech
2854423
ab € 15,79*
Ähnlich
Gum-tech
2854322
ab € 16,89*
Ähnlich
Gum-tech
2927927
ab € 20,05*
Ähnlich
Gum-tech
2854410
ab € 15,45*
Ähnlich
Gum-tech
2854319
ab € 19,01*
Ähnlich
Gum-tech
2927914
ab € 19,16*
Ähnlich
Gum-tech
2854306
ab € 16,88*
Ähnlich
Gum-tech
2927901
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.