Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-tech Randstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten Rot,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612853912
Hersteller:
     Gum-tech
Herst.-Nr.:
     2853912
EAN/GTIN:
     4260452440700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Puzzle-Matten
Fallschutzplatten
Fallschutz
Puzzel-Matten

  • Passend für Gum-Tech „Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“
  • Für viele Untergründe geeignet: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Vermindert die Stolpergefahr
  • Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
  • 3D Verknüpfung ist fest und kompensiert Unebenheiten


Gum-Tech Randstück "Abgeschrägt" für Fallschutzplatten: Die perfekte Ergänzung
Das Gum-tech Randstück "Abgeschrägt" ist das passende Zubehör für die Ihre Fallschutzplatte „Puzzle mat 3D“ und sorgt für einen sauberen Abschluss ihrer Fallschutzfläche. Aus hochwertigem Gummigranulat gefertigt ist es wasserdurchlässig, robust und rutschfest. Dank der keilförmigen, elastischen Form ist ein stufenloser Übergang möglich. Hierdurch verringert sich die Stolpergefahr beim Betreten der Spielfläche und erleichtert das Befahren mit Rollstühlen. Randeinfassungen werden dank der 3D Verknüpfung der Platten nicht benötigt.

Hinweis:
Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 10 m² fällt ein Mindermengenzuschlag von 100 € an. Bei Bestellungen von einer Gesamtmenge unter 20 m² beträgt der Zuschlag 50 €.

  • Fallhöhe: Bis 210 cm
  • Material: Gummigranulat
  • Maße: 55x25 cm
  • Norm: DIN EN 1177
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 210 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Stärke:
6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gum-tech
2854133
ab € 18,40*
Ähnlich
Gum-tech
2853938
ab € 21,58*
Ähnlich
Gum-tech
2927839
ab € 27,14*
Ähnlich
Gum-tech
2854120
ab € 18,50*
Ähnlich
Gum-tech
2853925
ab € 21,64*
Ähnlich
Gum-tech
2927826
ab € 27,24*
Ähnlich
Gum-tech
2854117
ab € 18,00*
Ähnlich
Gum-tech
2927813
ab € 26,76*
Ähnlich
Gum-tech
2854104
ab € 17,80*
Ähnlich
Gum-tech
2853909
ab € 21,13*
Ähnlich
Gum-tech
2927800
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.