Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Elastikband "Aqua", Textil Zugstärke 7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612817604
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2817604
EAN/GTIN:
     04044475281911
Suchbegriffe:
Fitnessband
Aquafitness
Fitness-Band
Wassergymnastik

  • Für den Einsatz im Wasser
  • Durch Zugübungen Steigerung der Kraft
  • Dank Schlaufen ist Trainingsintensität variierbar
  • Inkl. Übungsposter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Elastikband "Aqua", Textil: Trainingsintensität anpassen
Das SSport-Thieme Elastikband "Aqua", Textil ist dank seiner Textilverarbeitung der perfekte Trainingsbegleiter für Aqua-Kurse, denn das Material wird nach dem Einsatz im Wasser nicht porös. In Ihrem Aqua-Gymnastik-Kurs sind nicht alle Teilnehmer auf dem gleichen Trainingsstand? Unser Textilband verfügt über unterschiedlichen Zugstärken für das Anfänger-, Fortgeschrittenen- und Profi-Training. Das Fitnessband ist in 8 Schlaufen eingeteilt – so ist die Trainingsintensität variierbar und das Widerstandsband muss nicht um die Hände gewickelt werden.

Produktdetails:
  • Länge der Schlaufen: je ca. 12 cm
  • Waschbar bei 30°

Hinweis:
Bitte nach jeder Nutzung im Chlorwasser das Band mit klarem Wasser abspülen – verlängert die Lebensdauer der Bänder

  • Wassertiefe: Flachwasser
  • Material: Latex; Polyesterfäden
  • Länge: 96 cm
  • Breite: 2,5 cm
  • Farbe: Rot-Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugstärke 7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2817617
ab € 7,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
2817620
ab € 8,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
2817633
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.