| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612815813 Herst.-Nr.: 2815813 EAN/GTIN: 04001078755423 |
| | |
|
| | |
| - Burnermotion Gladiators Bats in Klassensatzstärke
- Sportlich fairer Wettkampf fördert Sozialkompetenz
- Sicherer Aggressionsabbau mit Spaß
- Trainiert Körper und Geist
- Inkl. Gladiators Bag und Buch
Burnermotion Anti-Aggressionsschläger-Set "Schule": Faires KräftemessenMit dem Burnermotion Anti-Aggressionsschläger-Set "Schule" haben Sie alles, um das Burnermotion Gladiators Konzept in der Schule oder im Sportverein einzuführen. Das Set besteht aus 12 Paar Burnermotion Gladiators Bats, einem praktischen Gladiators Bag und dem Buch "Burnermotion Gladiators". Sie haben die Wahl zwischen den Schulsets in der Ausführung „Kids“ für Kinder bis 12 Jahre und „Regular“ für Kinder ab 13 Jahren. Burnermotion Anti-Aggressionsschläger-Set "Schule": Die SchaumstoffschlägerDie Burner Bats sind mit einem bequemen Griff und einem stabilen Kern ausgestattet. Das ermöglicht optimales Handling und schnelle, präzise Bewegungen. Dank der schlagabsorbierenden Schaumstoff-Polsterung sind die Schläger besonders sicher. Das Schulset „Kids“ enthält 12 Paar Burnermotion Gladiators Bats "Kids" und ist für Kinder bis 12 Jahren geeignet. Das Schulset „Regular“ enthält hingegen 12 Paar Burnermotion Gladiators Bats "Regular" für Kinder ab 13 Jahren. Je 12 Schläger sind Orange und je 12 Schläger Schwarz. Burnermotion Anti-Aggressionsschläger-Set "Schule": Buch "Burnermotion Gladiators"In dem 64 seitigen Buch von Andreas Güttner gibt es Tipps zum Aufbau und der Lektionsgestaltung. Ebenso werden Aufwärmspiele, Burner Gladiator Basics und Burner Gladiator Games erläutert. Mit Anhang. Alles im praktischen Burner Gladiators BagIm Burner Gladiators Bag verstauen Sie die insgesamt 24 Burner Bats komfortabel. Dank der Kordel und dem Stopper öffnen und schließen Sie den Transportbag einfach und schnell. Produktdetails zu Burnermotion Anti-Aggressionsschläger-Set "Schule" – Kids- 12 Paar Schläger Gladiators Bats "Kids", L: 55 cm, 197 g, für Kinder bis 12 Jahre
- 1 x Buch Buch "Burnermotion Gladiators", Autor: Andreas Güttner, 64 Seiten
- 1x Burner Gladiators Bag
Produktdetails zu Burnermotion Anti-Aggressionsschläger-Set "Schule" – Regular- 12 Paar Schläger Gladiators Bats "Regular", L: 83,5 cm, 240 g, für Kinder ab 13 Jahren
- 1 x Buch Buch "Burnermotion Gladiators", Autor: Andreas Güttner, 64 Seiten
- 1x Burner Gladiators Bag
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Regular |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsspiele, Teamspiele, Antiaggression, Schulset, Teamspiel, Anti-Aggressionsset, Anti-Aggressionstraining, Schaumwaffen, Schulsets, Anti-Aggressionsschläger, Antiaggressions-Schläger, Schaumwaffe, Wutkeule, Kampfspiel, Kampfspiele |
| | |
| |