| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612815712 Herst.-Nr.: 2815712 EAN/GTIN: 04001078755409 |
| | |
|
| | |
| - Sportlich fairer Wettkampf fördert Sozialkompetenz
- Gewaltprävention mit Spaß
- Sicherer Aggressionsabbau
- Trainiert Körper und Geist
- Schlagabsorbierende Polsterung
Burnermotion Anti-Aggressionsschläger "Gladiators Bats" für sicheres AuspowernMit den Burnermotion Anti-Aggressionsschläger "Gladiators Bats" dürfen sich Kinder richtig austoben: Die Burner Bats haben einen bequemen Griff für optimales Handling und einen stabilen Kern. Das erlaubt schnelle und präzise Bewegungen. Die Schläger sind mit einer schlagabsorbierenden Schaumstoff-Polsterung versehen und dadurch besonders sicher. Die Schaumstoffschläger erhalten Sie in 2 Ausführungen: Die Ausführung „Kids“ ist für Kinder bis 12 Jahre, die Ausführung „Regular“ für Kinder ab 13 Jahren geeignet. Produktdetails zu den Burnermotion Anti-Aggressionsschläger "Gladiators Bats" - "Kids":- Material: Schaumstoff, Kunststoff
- Länge gesamt: 55 cm
- Länge Schlagfläche: ca. 40 cm
- Länge Griff: ca. 15 cm
- ø Schlagfläche: 5,5 cm
- Gewicht: 197 g
- Set mit 2 Schwertern – 1 Schläger Orange mit schwarzem Druck und 1 Schläger Schwarz mit orangem Druck
- Für Kinder bis 12 Jahre
- Mit Transportnetz
- Inkl. Regelblatt mit Spielidee
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Regular |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti-Aggressionsset, Anti-Aggressionstraining, Schaumwaffen, Bewegungsspiel, Anti-Aggressionsschläger, Antiaggressions-Schläger, Antiaggressionsschläger, Fandango, Striker, Junior, Schaumwaffe, Wutkeule, Schaumstoffkeulen, Schaumstoffkeule |
| | |
| |