Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Zugseil inkl. Bauchgurt Typ V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612815044
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2815044
EAN/GTIN:
     04044475223911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aqua-Zugband
Schwimm-Zugseil
Wasser-Zugband
aqua zugband

  • Für das Training in Vereinen sowie Freizeit-Schwimmer
  • Geeignet zum Kraft-Gewinn, Ausdauer, Schnellkraft und Gelenkigkeit
  • 5 Typen für bessere Anpassung an das Leistungsniveau
  • Lieferung inkl. Bauchgurt für Widerstandstraining im Wasser
  • Inkl. ausführlicher Trainingsanleitung


Sport-Thieme Zugseil inkl. Bauchgurt: Die Trainingshilfe fürs Wasser
Das Sport-Thieme Zugseil inkl. Bauchgurt ist ein Muss für jeden Schwimmer. Es besteht aus einem Gummiseil, Handschlaufen und einem Bauchgurt und eignet sich perfekt für das Training von Kraft und Kraftausdauer. Der Vorteil des Krafttrainings mit dem Zugseil liegt für den Schwimmer in der Tatsache, dass hierbei genau die Muskeln und Muskelkombinationen trainiert werden, die bei den Schwimmbewegungen zum Einsatz kommen. Das geschieht durch Nachahmen der Schwimmbewegungen gegen den Widerstand des Seils. Die 5 verschiedenen Typen sorgen für eine bessere Anpassung an das jeweilige Leistungsniveau des Schwimmers.

Jetzt neu: Mit Bauchgurt
Das Sport-Thieme Aqua Spezial Zugseil enthält jetzt zusätzlich einen Bauchgurt, sodass Sie auch im Wasser trainieren können. Haken Sie den Gurt an die Karabinerhaken vom Zugseil, befestigen Sie das Seil an Beckenleiter, Startblock oder Bodenhülsen schon kann das Widerstandstraining losgehen.

Gewicht:
  • 400 g
Ausführungen:
Typ I:
  • Geeinet für Kinder/Anfänger
  • Zugseil: Gelb
  • Trainingseffekte: Aufbau und Ausdauer der Schwimmzugmuskulatur
Typ II:
  • Geeignet für Kinder und Fortgeschrittene, stärkere Anfänger
  • Zugseil: Rot
  • Trainingseffekte: Aufbau und Ausdauer der speziellen Schwimmkraft
Typ III:
  • Geeignet für Jugendliche, vor allem auf allgemeinem Trainingsniveau
  • Zugseil: Rot-Blau-Gelb gestreift
  • Trainingseffekte: Kraftaufbau für Anfänger, Ausdauer bei Fortgeschrittenen
Typ IV:
  • Geeignet für Jugendliche vor allem männlich auf Leistungsniveau
  • Zugseil: Blau-Rot-Gelb gestreift
  • Trainingseffekte: Kraft und Ausdauer der Schwimmzugmuskulatur, auch Maximalkraft
Typ V:
  • Geeignet für gut trainierte Schwimmer auf höchstem Niveau.
  • Zugseil: Blau
  • Trainingseffekte: Kraftausdauer (Stehvermögen) und auch Maximalkraft (Sprintvermögen)

  • Material Zugseil: Gummi
  • Für Wen: Vereine, Hobbyschwimmer, Freizeit
  • Zugstärke: daN: ca. 25 kg
  • Material Befestigung: Kunststoff
  • Material Handschlaufe: Gurtband
  • Material Bauchgurt: 100% Nylon
  • Länge Seil: 4,50 m
  • Länge Gurt: 1,30 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ V
Weitere Suchbegriffe: Aqua, Zugseil, Schwimmtrainer, Expander, Schwimmzugseil, Armzug-Trainingsgeräte, Schwimm-Training, Schwimmseil, Schwimm-Seil, Aqua-Seil, Aquaseil, Zug-Seil, Zugseiltraining, Zugseil-Training, Seilzug-Training, Trockentraining, Schwimmkrafttraining, Schwimmkrafttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2815002
ab € 27,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2815015
ab € 28,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
2815028
ab € 33,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
2815031
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.