Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Flow II" Kelle Blau,87 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612813309
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2813309
EAN/GTIN:
     04044475223676
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für den Einsatz in Schulen und Vereinen
  • Für jugendliche und erwachsene Floorball-Spieler:innen
  • Universal-Kelle: Krümmung und Radius lassen sich anpassen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger "Flow II": Jetzt noch besser!
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Flow II" bietet wie sein Vorgänger erstklassige Qualität und ein modernes Design. Der Schläger mit Polycarbonat-Schaft ist leicht, liegt gut in der Hand und lässt sich hervorragend spielen. Der Unterschied des "Flow II" liegt in der Kelle. Seine "Universal-Kelle" lässt sich sowohl die Richtung der Krümmung als auch der Radius individuell an die Spielweise der Spielenden anpassen.

  • Zielgruppe: Fortgeschrittener; Mittel- und Oberstufe; Verein
  • Schaftlänge: 87 cm
  • Körpergröße: 151–160 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Durchmesser Schaft: ø 2,2 cm
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Blau
Schaftlänge:
87 cm
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Schläger, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Unihoc-Schläger, Unihoc-Stock, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Unihockey-Kelle, Floorball-Kelle, Floorballschläger, Unihocschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2813354
ab € 26,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
2813338
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.