Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissen Airtramp für Rehabilitation 4x4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612803324
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2803324
EAN/GTIN:
     4044475222754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüpfburg
Luftkissen
Hüpfkissen
Freizeit

  • Für Rehabilitation oder als Sport- und Spielgerät
  • Widerstandsfähiges Material
  • Für den Innen- und Außenbereich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Luftkissen Airtramp für Rehabilitation: Besonders widerstandsfähig für Rehabilitation und Sport
Das große Luftkissen kann bei der Arbeit mit schwerbehinderten Menschen eingesetzt werden, um das Körpergefühl zu schulen sowie bei Tonus- und Koordinationsübungen. Oder als Sport- und Spielgerät für den Innen- und Außenbereich. Das Airtramp verfügt über Ventile zum Betrieb ohne Dauergebläse und wird aus kunststoffbeschichtetem Gewebe (100 % Polychlorid) hergestellt, welches besonders stabil ist. Das Luftkissen hat eine Höhe von ca. 40 cm. Die Lieferung erfolgt ohne Luftgebläse – sie können dieses einfach mit bestellen. Bei dem Airtramp für die Rehabilitation können Sie zwischen den Farben Gelb, Orange, Rot, Lila, Dunkelblau, Hellblau, Hellgrün, Dunkelgrün, Braun, Hellgrau, Schwarz und Weiß wählen - bestimmen Sie jeweils die Farbe der Oberfläche und der Seitenumrandung.

Produktdetails:
  • Lieferbar in den Größen 2x2 m, 3x3 m oder 4x4 m
  • Höhe: ca. 40 cm
  • Gewicht: 2x2 m – 15 kg, 3x3 m – 35 kg, 4x4 m 47 kg
  • Pneumatisches Luftkissen mit Ventilen, Betrieb ohne Dauergebläse
  • Kunststoffbeschichtetes Gewebe, 100 % Polychlorid
  • Mögliche Farbkombinationen: Gelb, Orange, Rot, Lila, Dunkelblau, Hellblau, Hellgrün, Dunkelgrün, Braun, Hellgrau, Schwarz, Weiß
  • Mit je 2 Befestigungsschlaufen pro Seite
  • Inkl. Transport-/Schutzsack, Unterlegplane und Reparaturset

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Größe:
4x4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.523,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,77*
€ 3.255,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.702,93*
€ 3.216,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,30*
€ 3.097,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,16*
€ 3.037,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,66*
€ 3.003,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2803308
ab € 1.075,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2803311
ab € 1.668,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.