Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Laufflächenverbreiterung für Schwebebalken "Barcelona", ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612786618
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     2786618
EAN/GTIN:
     04044475220644
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Passend für Spieth Schwebebalken „Barcelona“, „Soft“ und „Soft Touch“
  • Einfache Befestigung mittels Gurt-/Klettbandsystem
  • Mit roter Markierung auf der Lauffläche für saubere Ausführung
  • Auch als Boden-Übungsbalken einsetzbar
  • Für alle Schwebebalken mit einer Breite von 10 cm geeignet


Mit der Spieth Schwebebalken Laufflächenverbreiterung für Schwebebalken "Barcelona", "Soft" und "Soft Touch" trainieren leicht gemacht
Die Spieth Schwebebalken Laufflächenverbreiterung "Barcelona", "Soft" und "Soft Touch" ist unerlässlich im Trainings- und Übungsbetrieb beim Geräteturnen. Sie bringen die Trainingshilfe ganz einfach mittels Gurt- und Klettbandsystem nachträglich auf jedem Schwebebalken an. Aber auch als Boden-Übungsschwebebalken wird er gern eingesetzt. Die Verbreiterung des Balkens von 10 cm auf 20 cm ermöglicht Ihnen, die Standsicherheit neuer Turnelemente, wie Flickflack oder Salti, zu trainieren. Die rote Mittellinie dient hierbei der Orientierung und fördert somit die saubere Ausführung der Übungen.

Produktdetails:
  • Material: Holz/Polsterschaum/Vliesstoffbezug
  • 200 cm Laufflächenlänge, ca. 6 kg
  • 300 cm Laufflächenlänge, ca. 11 kg
  • Breite: Jeweils 20 cm

Bestellhinweis:
Für einen 5 m langen Schwebebalken benötigen Sie eine 200 cm und eine 300 cm lange Laufflächenverbreiterung.

Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwebebalken-Zubehör, Schwebe-Balken, Schwebebalkenverbreiterung, Balkenverbreiterung, Laufflächenverbreiterung, Verbreiterung, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,95*
€ 959,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,02*
€ 919,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,45*
€ 889,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
2786605
ab € 513,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.