Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Age Kurling Curling-Set inkl. Zielteppich


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612763529
Hersteller:
     New Age Kurling
Herst.-Nr.:
     2763529
EAN/GTIN:
     04044475218658
Suchbegriffe:
Curling
Eisstock
Spiele-Sets
spiele sets

  • Präzisionsspiel für Menschen jeden Alters
  • Ideal auch für Menschen mit Behinderungen
  • Curling-Steine in 2 Farben
  • Inkl. Zielteppich
  • Mit praktischer Transsporttasche für die Spielsteine


Curling-Set inkl. Zielteppich: Mit Köpfchen und Geschick in die Mitte
Das Curling-Set inklusive Zielteppich von New Age Kurling ist ein spannendes Freizeitspiel für Turnhallen und große Innenräume mit glatten Böden. Menschen jeden Alters, Senioren und Menschen mit Einschränkungen können es gemeinsam spielen. Das Indoor Curling besteht aus 8 Spielsteinen – je 4 in Rot und Blau in einer praktischen Tasche und dem Zielteppich.

Curlingsteine und Teppich
Die Spielsteine haben einen Durchmesser von 18 cm bei einem Gewicht von 1,3 kg. Auf der Unterseite befinden sich 3 leichtgängige Rollen in Stahllagern, wodurch der Kurlingstein leicht auf glatten Böden gleitet. Durch den Handgriff auf der Oberseite lassen sich die Curlingsteine präzise platzieren. Der Zielteppich aus Vinyl ist mit konzentrischen Kreisen in Rot, Weiß und Blau bedruckt.

Produktdetails:
  • Set enthält 8 Spielsteine (4 rote und 4 blaue) in praktischer Transporttasche, Zielteppich aus Vinyl
  • Spielsteine mit je 3 Rollen in Stahlkugellagern laufend, ø 18 cm, Höhe inkl. Griff: 8 cm, 1300 g je Stein
  • Zielteppich aus Vinyl, LxB: 120x120 cm, 0,6 kg
  • Transporttasche für Spielsteine, LxB: 42x37 cm
  • Für 2 oder 4 Spieler
  • Gesamtgewicht: 11 kg

  • Material Oberseite: Vinyl
  • Material Unterseite: Vinyl
  • Länge: 120 cm
  • Breite: 120 cm
  • Gewicht: 600 g

Weitere Suchbegriffe: Eisstockschießen, Spiele-Set, Indoor, Kurling, Zielteppich, Set, Stocksport, Eisstocksport, Teppichspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 414,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 495,92*
€ 590,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 486,45*
€ 578,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 464,28*
€ 552,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 451,65*
€ 537,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 414,04*
€ 492,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.