Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finis Schwimmflossen "Booster" 26–29, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612761611
Hersteller:
     Finis
Herst.-Nr.:
     2761611
EAN/GTIN:
     00616323202801
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Ideal für Schwimmbäder und Schwimmschulen
  • Geschlossenes Fußteil für perfekten Sitz
  • Kurzes Flossenblatt: Mehr Bein- und bessere Vortriebskraft
  • Fersenband erleichtert das An- und Ausziehen der Flossen
  • In 3 Größen erhältlich


Finis Schwimmflossen "Booster": Richtig schwimmen lernen
Die Finis Schwimmflossen "Booster" eignen sich bestens für kleine Schwimmer und sind aus dem Schwimmtraining nicht mehr wegzudenken. Die Flossen sind aus weichem Gummi gefertigt und passen sich perfekt den kleinen Kinderfüßen an. Durch das geschlossene Fußteil sitzen die Finis Kinder-Schwimmflossen "Booster" fest am Fuß und bieten dennoch mit der Öffnung auf der Unterseite ausreichend Freiheit für die kleinen Zehen. Dank dem kurzen Flossenblatt werden die Fußgelenke geschont und die Kinder erhalten ein besseres Gefühl für die Beinbewegung im Wasser.

  • Einsatzbereich: Schwimmtraining
  • Flossenblatt: Kurz
  • Material: Gummi
  • Für Schuhgröße: 26-29
  • Zielgruppe: Kinder
  • Farbe: Grün
  • Länge: 42 cm
  • Gewicht: 350 g/Paar

Weitere Informationen:
Größe:
26–29, Grün
Weitere Suchbegriffe: Schwimmlernhilfe, Flossen, Flosse, Schwimmen, lernen, Schwimmflosse, Kurzflosse, Kurzflossen, Kinderflossen, Schwimmlernflosse, Schwimmlernflossen, Kinderflosse, Kinder-Schwimmflosse, Kinder-Schwimmflossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 26,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,74*
€ 43,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finis
2761608
ab € 26,06*
Ähnlich
Finis
2761624
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.