| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612760201 Herst.-Nr.: 2760201 EAN/GTIN: 08717775443025 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für Schwimmbad, Pool oder Meer
- Für Kinder ab 6 Jahren
- Zum Erlernen der Schwimm- und Tauchtechnik
- Fördert das Vertrauen im Wasser
- Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche
BS Tauchspiel "Memo": Mit Spaß tauchen lernenMit dem BS Tauchspiel „Memo“ wird es im Schwimmbad oder Pool bestimmt nie langweilig. Wer findet unter Wasser das passende Motiv? Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten Paare gesammelt hat. Das Spiel besteht aus 12 Spielsäcken mit lustigen Meerestieren darauf. Dank des strapazierfähigen Neopren-Materials sind die Spielsäckchen besonders licht- und wasserbeständig. Ob für Kinder oder Erwachsene: Der Tauchspaß ist mit dem BS Tauchspiel "Memo" garantiert. Produktdetails:- Material: Neopren mit Sandfüllung
- Größe: ø 9 cm
- Stärke: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 130 g/ je Säckchen
Das Set besteht aus:- 12 Säckchen (6 Paare)
- 1 Mesh-Aufbewahrungsbeutel
- Spielanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tauchreifen, Schwimmen, Tauchen, lernen, Tauchspiel, Unterwasserspiel, Unterwasserspiele, Wassermemo, Memo-Spiel, Memo, Spiel, Spiele, Memo-Spiele, Aufdeckspiel, Aufdeckspiele, Tauchgegenstand, Tauchgegenstände |
| | |
| |