Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportifrance Sporttasche "Coach"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612756400
Hersteller:
     Sportifrance
Herst.-Nr.:
     2756400
EAN/GTIN:
     04044475217224
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
sporttasche

  • Perfekte Tasche für den Trainer
  • Leicht, robust praktisch
  • 2 zusätzliche Taschen mit Reißverschluss bieten weiteren Stauraum
  • Einfacher Transport dank 2 stabiler Rollen und ausziehbarem Griff
  • Äußerst stabil: Mit verstärktem Innenfutter


Sportifrance Sporttasche "Coach": Zuverlässiger Trainingsbegleiter
Mit der Sporttasche "Coach" von Sportifrance transportieren Sie Trainingsutensilien durch 2 Rollen und einem ausziehbaren Griff ganz leicht. Außerdem ist der Taschentrolley durch einen Rundum-Reißverschluss in zwei übersichtliche Fächer geteilt. 3 Verstärkungsstreben an der Rückseite verleihen dem Trainingsbegleiter mehr Stabilität.

Produktdetails:
  • Material: Mesh-Gewebe
  • Gesamtmaß: 77x38x35 cm
  • Stauraum: 102 L
  • 2 zusätzliche Taschen mit Reißverschluss
  • Tragegriff jeweils seitlich und oben
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Trainerequiment, Sportkoffer, Trainerkoffer, Trolley, Trainerbedarf, Trainerzubehör, Trainer, Tasche, Trainingskoffer, Trikottasche, Betreuertaschen, Betreuertasche, Coach-Tasche, Coach-Taschen, Coachtasche, Coachtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.