Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirTrack-Set "TakeOff Basic" by AirTrack Factory 8x2,8...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612746715
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2746715
EAN/GTIN:
     04044475216005
Suchbegriffe:
AirTrack
Spiele-Sets
spiele sets

  • Ideal für Vereine: Von Anfänger:in bis zum Profi geeignet
  • Zum Üben von neuen Sprüngen und Sprungfolgen
  • Kann schnell und einfach auf- und abgebaut werden
  • Lässt sich platzsparend in jedem Geräteraum verstauen
  • 3 Einzelgeräte für individuelle Übungen


Sport-Thieme AirTrack-Set "TakeOff Basic“ by AirTrack Factory: Ein Set, viele Möglichkeiten
Das Sport-Thieme AirTrack-Set "TakeOff Basic“ by AirTrack Factory ist das perfekte Set für Vereine. Das Set besteht aus: 1x AirTrack, 1x AirRoll Take Off und 1x AirRoll Stabilizer und Zubehör. Mit dem AirTrack, ein luftgefülltes Kissen mit absolut glatter Oberfläche, lassen sich insbesondere im Breitensport Sprünge und Sprungfolgen optimal üben. Zudem unterstützt die Bahn das Abspringen und Landen und reduziert eine Überbelastung der Sprunggelenke. Das AirRoll ist eine luftgefüllte Rolle und eignet sich ideal für methodische Übungen. Zudem hilft es besonders jungen Sportlern bei der Schulung der Balance. Dank des AirRoll Stabilizer wird ein Wegrollen des AirRolls verhindert. Zusätzlich erhalten Sie auf Ihr AirTrack TakeOff-Set "Basic" eine Garantieleistung von 5 Jahren.

Das Set besteht aus:
  • 1x AirTrack: 8x2x0,3 m bzw. 8x2,8x0,3 m
  • 1x AirRoll Take Off: 2xø 0,6 m bzw. 2,8xø 0,6 m
  • 1x AirRoll Stabilizer: 0,6-0,9x1,1 m
  • 1x Manometer
  • 1x Profi-Handgebläse
  • 1x Handgebläse
  • 1x Transporttasche

Packdaten für Bahnenbreite 2 m:
  • Größe: 120x80x40 cm
  • Gewicht: 58,4 kg

Packdaten für Bahnenbreite 2,8 m:
  • Größe: 120x80x40 cm
  • Gewicht: 80,7 kg

  • Länge: 8 m
  • Breite: 2,8 m
  • Material: Vinyl
  • Altersempfehlung : ab 6 Jahre
  • Farbe: Blau-Grau
  • Höhe: 0,3 m
  • Einsatzbereich: Training
  • Gewicht: 80,7 kg
  • Produktart: AirTrack Set
  • Zielgruppe: Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene

Weitere Informationen:
LxBxH:
8x2,8x0,3 m
Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Luftkissen, Airtrack, AirTracks, Airtrackbahn, Bahn, Air, Roll, Airtrack-Set, Airtrack-Sets, Akrobatikmatte, Akrobatikmatten, Air-Roll, Track, Turnen, Turngeräte, Luftpolster, Luftmatte, Air-Track, Sprungmatte, Tracks, Sprungmatten, Luftmatten, Luftmatten-Set, Luftmattenset, Luft-Polster, Luftpolster-Set, Luft-Polster-Set, Airtreckset, Air-Track-Set, Luftkissen-Set, Luftkissenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.609,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.609,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.865,20*
€ 4.599,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.831,28*
€ 4.559,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.695,02*
€ 4.397,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.633,32*
€ 4.323,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.609,92*
€ 4.295,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2746702
ab € 2.842,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.