Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Laufflächenverbreiterung für Schwebebalken 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612744618
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     2744618
EAN/GTIN:
     04044475215428
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Passend für Schwebebalken mit einer Lauffläche von 10 cm
  • Einfache Befestigung mittels Klettband
  • Mit blauer Markierung auf der Lauffläche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bänfer Laufflächenverbreiterung für Schwebebalken: Zum sicheren Erlernen neuer Elemente
Die Bänfer Laufflächenverbreiterung für Schwebebalken ist eine Übungshilfe für den Schwebebalken und ermöglicht eine Verbreiterung von 10 cm auf 20 cm. Hierdurch lässt sich die Standsicherheit neuer Turnelemente, wie Flick Flack oder Salti, trainieren. Zwei blaue Linien im der Mitte dienen hierbei der Orientierung und fördern somit die saubere Ausführung der Übungen. Die Schwebebalkenverbreiterung lässt sich ganz einfach mittels Klettband auf dem Schwebebalken anbringen.

Produktdetails zur Länge 200 cm:
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 20 cm
  • Gewicht: 5,5 kg

Produktdetails zur Länge 300 cm:
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 20 cm
  • Gewicht: 7,5 kg

  • Breite Lauffläche: 20 cm
  • Sportart: Turnen
  • Zielgruppe: Verein

Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Turnen-Schwebebalken, Schwebebalken-Zubehör, Turnen-Schwebebalken-Zubehör, Turnen, Schwebebalkenverbreiterung, Balkenverbreiterung, Laufflächenverbreiterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,94*
€ 718,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,89*
€ 693,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,32*
€ 644,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bänfer
2744605
ab € 411,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.