Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Yoga-Gurt "Polyester"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612735102
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2735102
EAN/GTIN:
     04044475211482
Suchbegriffe:
Yoga
Gurt
Dehnen
Dehnung

  • Unterstützt bei den Übungen
  • Verbessert die Körperhaltung
  • Vertieft die Position bei Übungsausführung
  • Keine unnötige Belastung der Bänder und Muskeln
  • Ideal für stehende und sitzende Trainingseinheiten


Der Sport-Thieme Yoga-Gurt "Polyester": Unterstützt beim Yoga-Training
Der Sport-Thieme Yoga-Gurt "Polyester" ist ein 244 cm langer Trainingshelfer für Yoga-Übungen und lässt sich mittels Kunststoffschnalle perfekt an die Körpergröße bzw. die Übung anpassen. Das Polyester-Material ist sehr eng genäht und somit besonders stabil. Der Yoga Gurt ist ideal zusammenrollbar und lässt sich somit leicht in der Sporttasche verstauen. Der praktische Helfer sorgt für eine intensive Dehnung, verbessert die Körperhaltung und eignet sich optimal zum Vertiefen der Position ohne Bänder und Muskeln zu belasten.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • Länge: 244 cm
  • Breite: 3,8 cm
  • Farbe: Schwarz

... > Gymnastik > Yoga > Yogagurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.