Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Schienbeinschoner "Textile Shin Instep Guard" Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612733630
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     2733630
EAN/GTIN:
     03662513136934
Suchbegriffe:
Schienbeinschoner
Schienbeinschützer
schienbeinschoner adidas
schienbeinschützer

  • Gepolsteter Schienbeinschoner mit Fuß
  • 3 Klettverschlüsse zur Anpassung an das Bein
  • Optimal für den Kampfsportbereich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Adidas Schienbeinschoner "Textile Shin Instep Guard": Schutz für Schienbein und Fußrücken
Die Adidas Schienbeinschoner "Textile Shin Instep Guard" besitzen ein weiches Obermaterial und sind aus angenehmen Textilmaterialien gefertigt. Jeder Schienbeinschoner ist mit 3 elastischen Klettverschlüssen versehen, durch die sich der Schützer bestens an das Bein anpasst. Die Schoner mit Fußschutz sind gepolstert, wodurch selbst härteste Tritte perfekt abgefangen werden – egal ob am Schienbein oder auf dem Fußrücken.

  • Einsatzbereich: Kampfsport
  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Material: Textil

Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
Weitere Suchbegriffe: Kampfsport, Schützer, Schoner, Schutz, Schienbeinschutz, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Sportschutz, Schutzausrüstung, Beinschoner, Beinschützer, Beinschutz, Scheinbein-Schutz, Schienbein-Schüter, Schienbein, Schienbein-Schoner, Spannschützer, Spannschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 22,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
2733627
ab € 22,77*
Ähnlich
adidas
2733614
ab € 22,61*
Ähnlich
adidas
2733601
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.