Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gibbon Erweiterung für das Slack Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612731706
Hersteller:
     Gibbon
Herst.-Nr.:
     2731706
EAN/GTIN:
     04260165871563
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline gibbon

  • Erweitert das Slack Rack auf 4 m
  • Nicht kompatibel mit Slack Rack 300 oder älteren Modellen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Gibbon Erweiterung für das Slack Rack: Verlängert auf 4 m
Die Gibbon Erweiterung für das Slack Rack ist 1 m lang und aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Es erweitert das Slack Rack auf 4 m. Bitte beachten Sie, dass die Erweiterung nicht kompatibel mit dem Slack Rack 300 oder älteren Modellen ist.

Produktdetails:
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Länge: 1 m
  • Gewicht: 7 kg
  • Farbe: Anthrazit

Weitere Suchbegriffe: slackline, Slackline-Ständer, Slacklinegestell, Slacklinen, Slacklines, Slackrack, Slack, Rack, Slackline-Verlängerung, Balance, Leinen, Bänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 63,47*
€ 82,36*
Lager 479
32
€ 6,29*
ab € 66,76*
€ 86,17*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.