| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612714400 Herst.-Nr.: 2714400 EAN/GTIN: 04044475215046 |
| |
|
| | |
| - Für Schulsport, Freizeit, Vereinstraining oder Wettkampf
- Auch für verschiedene Aufwärmspiele geeignet
- Kleinere Ballgrößen ideal von Kindern greifbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Football "American": Für jede Altersklasse der passende BallDer Sport-Thieme Football "American" ist, dank seiner genoppten Oberfläche, ein besonders griffiger Wettspielball. Der Football ist mit einem Gummi-Überzug versehen, welcher sehr robust und langlebig ist. Der Football ist in verschiedenen Größen erhältlich: Größe 6 für Junioren, Größe 7 für Jugendliche und die offizielle Spielgröße 9. Somit ist der Ball sowohl für den Schulsport, als auch für das Football-Training und Wettkämpfe geeignet. Produktdetails:- Material: Gummiüberzug
- Nylon-Karkasse
Details zum Football in der Größe "Junior":- Größe: 6
- Länge: 26 cm
- Gewicht: 320-340 g
- Für Kinder bis 12 Jahre
Details zum Football in der Größe "Youth":- Größe: 7
- Länge: 27 cm
- Gewicht: 345-380 g
- Für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren
Details zum Football in der Größe "Official":- Größe: 9
- Länge: 28 cm
- Gewicht: 397-425 g
- Für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene
- Offizielle Wettspiel-Größe
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Footbälle, American, Sport, Football-Ball, Football-Bälle, Americanfootball |
| | |
| |