Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Judomatte Blau,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612698029
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2698029
EAN/GTIN:
     04044475213349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Judomatte

  • Der praktische Untergrund für Training und Wettkämpfe
  • Zertifiziert nach European Standard NF EN 12503
  • Top Fallschutz durch hervorragende Dämpfungseigenschaften
  • Sicherer und fester Stand durch Vinyl-Reisstroh-Prägung
  • Empfohlen vom IJF


Sport-Thieme Judomatte: Sicher, handlich und extrem robust
Die Sport-Thieme Judomatte bietet durch ihren hochwertigen Kern mit beidseitig kaschiertem Schaumstoffverbund den optimalen Schutz bei Würfen und Fallübungen. Durch ihre besonderen Eigenschaften ist diese Sportmatte beliebt als Trainings- und Wettkampfmatte: Für größtmögliche Standsicherheit der Judoka sorgen die griffige Oberfläche und die Seitenflächen mit Vinyl-Reisstroh-Prägung. Zusätzlich ist die Unterseite ringsum mit einem rutschhemmenden Waffelboden versiegelt. Diese Kampfsportmatte ist nach der europäischen Norm NF EN 12503 zertifiziert und besitzt einen mittleren Härtegrad. Verschweißte Ecken und Kanten machen sie besonders robust und langlebig. Für den Aufbau der Kampffläche benötigen Sie aufgrund des Eigengewichtes der Judomatten keine zusätzlichen Verbindungen.

Produktdetails:
  • Material Mattenkern: Verbundschaum (235 kg/m³), Härtegrad: Mittel
  • Material Oberfläche und Seiten: 100 % Polyester mit Vinyl-Reisstroh-Prägung
  • Verarbeitung: ringsum versiegelt, verschweißte Ecken und Kanten
  • Geringe Farbabweichungen sind möglich
Lieferbare Ausführungen:
  • Abmessungen (LxBxH):100x100x4 cm (Gewicht: ca. 10 kg)
  • Abmessungen (LxBxH): 200x100x4 cm (Gewicht: ca. 20 kg)
  • Lieferbare Farben: Olivgrün, Rot, Blau, Gelb, Ice-Grey und Schwarz
Verlegeplan für Kampffläche 12x12 m (144 m²), z. B. Jiu-Jitsu:
Mit einer Mattengröße von 1x1 m:
  • Matten Grün oder Gelb: 108 Stück
  • Matten Rot oder Blau: 36 Stück
  • Matten insgesamt: 144 Stück
Mit einer Mattengröße von 1x2 m:
  • Matten Grün oder Gelb: 54 Stück
  • Matten Rot oder Blau: 18 Stück
  • Matten insgesamt 72 Stück
Verlegeplan für Kampffläche 14x14 m (196 m²), z. B. Judo:
Mit einer Mattengröße von 1x1 m:
  • Matten Grün oder Gelb: 160 Stück
  • Matten Rot oder Blau: 36 Stück
  • Matten insgesamt: 196 Stück
Mit einer Mattengröße von 1x2 m:
  • Matten Grün oder Gelb: 80 Stück
  • Matten Rot oder Blau: 18 Stück
  • Matten insgesamt: 98 Stück

  • Mattenlänge: 200 cm
  • Mattenfarbe: Blau
  • Material: Oberfläche und Seiten: 100% Polyester; Unterseite: rutschhemmender Waffelboden
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Mattenstärke: 4 cm
  • Matteneigenschaft: EN 12503 zertifiziert; Geeignet für Fußbodenheizung; Geeignet für Fußboden
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Verein
  • Material Kern: Verbundschaum (235 kg/m³)
  • Material Bezug: Polyester (100 %)
  • Material Unterseite: Waffelboden
  • Gewicht: 20 kg
  • Einsatzgebiet: Training; Wettkampf
  • Einsatzzweck: Kampfsport

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Größen:
Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Judo, Trainingsmatte, Kampfsport, Sportmatte, Fitnessmatte, Kampfsportmatte, Judomatten, Fallschutzmatte, Sportmatten, Kampf-Matte, Kampfmatte, Judo-Matte, Kampffläche, Fallschutzmatten, Fallschutz-Matte, Fallschutz-Matten, Judo-Matten, für, Kampfsportmatten, Kampfsport-Matte, Kampfsport-Matten, Jiu, Jitsu, Judo-Trainingsmatte, Trainingsmatten, Wettkampfmatte, Wettkampfmatten, Judo-Wettkampfmatte, Judo-Wettkampfmatten, Judo-Trainingsmatten, Jitsu-Matte, Jitsu-Matten, Jiu-Jitsu-Matte, Jiu-Jitsu-Matten, Ju, Jutsu, Ju-Jutsu, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2698003
ab € 123,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
2698016
ab € 123,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2698032
ab € 185,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
2698045
ab € 124,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
2698061
ab € 185,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0044
ab € 123,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0046
ab € 185,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0044
ab € 124,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0046
ab € 186,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2698058
ab € 123,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
2698074
ab € 184,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.