| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612687634 Herst.-Nr.: 2687634 EAN/GTIN: 04044475212410 |
| |
|
| | |
| - Snoezelen-Basiselement
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Einfache Einstellmöglichkeiten
- Lieferbar in verschiedenen Ausführungen
Sport-Thieme Snoezelen Blasensäule "Exklusiv": Einfache BedienungDie Sport-Thieme Snoezelen Blasensäule "Exklusiv" ist frei stehend. Die Elektronik ist sicher in einem Edelstahlsockel untergebracht. Auf dem Sockel befindet sich eine Kontrollbox. Über 6 Kontrollknöpfe nehmen Sie ganz einfach Einstellungen wie Bläschengröße und Farbe vor. Die Elektronik wird im Netzstrombetrieb betrieben, transformiert auf 12 V Sicherheits-Niederspannung. Produktdetails:- Maße Edelstahlsockel (LxBxH): 35x43x20 cm
- Bläschengröße und Farbe über Kontrollbox einfach einstellbar
- Netzstrombetrieb, transformiert auf 12 V Sicherheits-Niederspannung
- Lieferbar in verschiedenen Größen
Weitere Informationen: | | ø: | ø 20 cm | Höhe: | H: 200 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blasen säule, Wassersäulen, Sprudelsäulen, Blubbersäule, Bläschensäule, Snoezelen, Material, Sprudelsäule, Blasensäulen, Bläschensäulen, freistehend, Blubbersäulen, Lichtsäule |
| | |
| |