Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennis-Plattenhälfte für Tischtennisplatte "500 M Crosso...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612681548
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     2681548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Plattenhälfte
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte

Einzelne Ersatz-Tischtennis-Plattenhälfte passend für die Cornilleau Tischtennisplatte "500 M Crossover".

Produktdetails:

  • 7 mm starke Melaminplatte
  • Mit Mattop-Beschichtung
  • Farbe: Blau oder Grau
  • Größe (LxB): 137x152,5 cm
  • Gewicht: 42 kg
  • Lieferung: Plattenhälfte, ohne Tisch

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Tischtennistisch, tischtennisplatte cornilleau, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tischtennis-Platten, Cornilleau, Ersatzplatte, Plattenhälfte, Ersatzplattenhälfte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
2681535
ab € 314,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.