Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Manometer by AirTrack Factory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612664503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2664503
EAN/GTIN:
     04044475208376
Suchbegriffe:
AirTrack
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät

  • Passend für alle Airtracks von Airtrack Factory
  • Einfaches Ablesen
  • Misst bis zu 250 mbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Manometer by AirTrack Factory: Immer den perfekten Druck
Das Sport-Thieme Manometer by AirTrack Factory ist ein Druckmessgerät mit der sich die optimale Elastizität, Dämpfung und Belastbarkeit Ihres AirTracks ablesen lässt. Das Manometer wird einfach in die vorhandene Öffnung am AirTrack gesteckt und schon lässt sich der Arbeitsdruck ablesen. Über eine zweite Öffnung, lässt sich der Luftdruck des AirTracks regulieren.

Produktdetails:
  • Größe: ca. 17x10x6 cm
  • Gewicht: ca. 300 g
  • Inkl. Schutztasche

  • Farbe: Blau
  • Länge: 17 cm
  • Breite: 10 cm
  • Höhe: 6 cm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Produktart: AirTrack Zubehör

Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Luftkissen, Air, Track, Air-Track, Airbox, Floor, AirTracks, Box, Sportakrobatik, Druckmanometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.