Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Balancierwelle "Netz"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612646507
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     44487
EAN/GTIN:
     04014722444871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancieren
Balancier-Strecke
Balancierparcours
Bewegungsraum

  • Maximaler Kletter- und Balancierspaß
  • Besonders stabil: Belastbar bis 95 kg
  • Einfache Anbringung an Trapez-Bock oder Sprossenwand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Erzi Balancierwelle "Netz" – motorische Fähigkeiten spielerisch fördern
Die Balancierwelle "Netz" von Erzi ist ein Element für Bewegungslandschaften im Kinderturnen und im therapeutischen Einsatz. Das Balanciergerät kann flach auf den Boden gelegt werden. Sie können die Balancierwelle an einem Trapezbock oder in eine Sprossenwand einhängen. Dadurch erhält das Balancierelement eine Steigung. Die Kids können entlang der Netzverbindungen klettern und krabbeln. Dadurch werden motorische Fähigkeiten und das Gleichgewicht trainiert.

Produktdetails:
  • Material: Birkensperrholz
  • Material Kletternetz: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 204x56,5x18 cm
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Belastbar bis 100 kg
  • Ohne Trapez-Bock

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 506,25*
€ 583,96*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 605,62*
€ 687,43*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,96*
€ 694,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,92*
€ 666,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,12*
€ 647,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,25*
€ 602,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.