Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balltasche "Mesh"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612637600
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     NBC-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballaufbewahrung
Ballnetz
Ballsack
Balltasche

  • Ballnetz für ca. 10-12 Bälle der Größe 5
  • Weite Öffnung für problemloses Einlegen der Bälle
  • Mit Kordelzug zum leichten Verschließen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Balltasche "Mesh": Robust und reißfest
Die Sport-Thieme Balltasche "Mesh" ist ein besonders reißfester Aufbewahrungssack für ca. 10-12 Bälle der Größe 5 wie Fußbälle und Volleybälle. Der Sack ist mit einem Kordelzug versehen. Somit lässt er sich problemlos öffnen und zuziehen. Besonders praktisch: Nach dem Zuziehen ist der Mesh Bag dank langer Kordel optimal in der Hand oder um die Schulter zu tragen.

Produktdetails:
  • Aus reißfestem Material
  • Material: Mesh (100 % Nylon)
  • Maße: 91x60 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Farbe: Schwarz

  • Produktart: Ballnetz

Weitere Suchbegriffe: ballaufbewahrung, Sporttasche, Tasche, Sporttaschen, meshbag, schwimmbeutel, Taschen, Balltragenetz, Balltragenetze, Balltragetasche, für, Bälle, Ordnungshilfe, Transportsack, ordnung-schaffen, Ordnung, schaffen, Mashbags, ordnung, Zugbeutel, Netzaufbewahrung, Netzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.