Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stabilisator für AirRoll by AirTrack Factory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612610506
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AirRoll Stabilizer
EAN/GTIN:
     04044475148238
Suchbegriffe:
AirTrack

  • Für Schulen, Vereine, öffentliche Einrichtungen
  • Kein Wegrollen–Sicherer Stand für die AirRoll
  • Lässt sich platzsparend in jedem Geräteraum verstauen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme AirRoll Stabilisator by Airtrack Factory: Für einen sicheren Stand beim Turnen
Der Sport-Thieme AirRoll Stabilisator by Airtrack Factory besteht aus robustem Schaumstoff und ist mit einem PVC-beschichtetem Polyester überzogen. Er eignet sich speziell für den Einsatz in Schulen und Vereinen. Die Stabilisierungshilfe garantiert Ihnen während Ihrer Turnübungen einen festen Stand und ein Wegrollen der AirRolls wird verhindert. Der Sport-Thieme AirRoll Stabilisator by Airtrack Factory hilft besonders jungen Turnern bei der Schulung der Balance.

Produktdetails:
  • Schaumstoff mit PVC-beschichtetem Polyester überzogen
  • blau
  • 0,6-0,9x1,1 m
  • 2,5 kg
  • Lieferung ohne AirRoll

  • Farbe: Blau
  • Material: Schaumstoff; Polyester
  • Länge: 0,6 m
  • Breite: 0,9 m
  • Höhe: 1,1 m
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Produktart: AirTrack Zubehör

Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Turnen, Airtrack, Turngeräte, Stabilizer, Stabilisierung, Air, Roll, Sportakrobatik, Air-Roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.