Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirRoll by AirTrack Factory Groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612610421
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AirRoll
EAN/GTIN:
     04044475148221
Suchbegriffe:
AirTrack

  • Für Schulen, Vereine, öffentliche Einrichtungen
  • Lässt sich platzsparend in jedem Geräteraum verstauen
  • Methodische Turnübungen - Ideal für Anfänger
  • In weniger als einer Minute aufgefüllt
  • Mit seitlichen Griffen für einen sicheren Halt


Sport-Thieme AirRolls by AirTrack Factory: Für mehr Spaß und Abwechslung beim Turnen
Die Sport-Thieme AirRolls by AirTrack Factory eignet sich hervorragend für den Einsatz in Schulen und Vereinen. Sie lässt sich mit handelsüblichen Gebläsen in weniger als einer Minute auffüllen. Die luftgefüllten Zylinder sind für methodische Übungen geeignet oder dienen als „Unterhaltungsgerät“ für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie können zwischen den Farben Rot, Gelb und Blau wählen. Zusätzlich erhalten Sie eine Garantieleistung von 5 Jahren. Die Lieferung erfolgt ohne Gebläse.

  • Material: Vinyl
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Farbe: Rot
  • Größe: 0,9x1,2 m
  • Altersempfehlung : ab 13 Jahre
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: AirRoll
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Groß
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikrollen, Hüpfburg, Rolle, Turnen, Airtrack, Rollen, Gymnastikrolle, Air, Roll, Sportakrobatik, Airtrackrollen, Airtrack-Rollen, Air-Roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,80*
€ 372,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
AirRoll
ab € 232,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
AirRoll
ab € 273,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.