Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slackline-Tools Slackline-Set "Wandfix"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612609212
Hersteller:
     Slackline-Tools
Herst.-Nr.:
     0173
EAN/GTIN:
     04260302331738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Die Slackline wird zwischen 2 Wandverankerungen auf stabilen Betonwänden befestigt
  • Mit Ratschenabpolsterungen für mehr Sicherheit
  • Einsatz Indoor und Outdoor möglich
  • Optional mit Teleskopstangen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die besonders sichere Slackline: Das Slackline-Tools Slackline-Set "Wandfix"
Das Slackline-Tools Slackline-Set "Wandfix" mit seiner 25 m langen Slackline eignet sich für den professionellen Einsatz in Kletterhallen und Sportstätten. Dank seiner soliden Befestigung bietet das Slackline-Set sicheren Halt: Die beiden Wandverankerungen können an stabilen Betonwänden sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich befestigt werden, z. B. in der Sporthalle oder zwischen 2 Gebäude-Außenwänden. Wir empfehlen Ihnen, die Wandverankerungen von einem Fachmann befestigen zu lassen.

Lieferumfang Slackline-Set "Wandfix Air"
  • 25 m Slacklineband Air (45 mm breit/ Polyester)
  • 2 Wandverankerungen Slack-Fix inkl. Dübel-Set M12
  • 1 Slack-Ratchet XT-R 45 (mit Slack-Release)
  • 1 Slack-Ratchet XT-L 45 (mit Slack-Link)
  • Transportbeutel
  • Montage- und Aufbauanleitung

Produktdetails Slackline-Set "Wandfix Air"
  • Bruchlast Slackline mit Spannsystem: 2.200daN
  • Bruchlast Slack-Fix: 4.000 daN in Beton - entspricht den in der DIN 79400 Slacklinesysteme angegebenen Empfehlungen für Verankerungen im Slacklinebereich
  • Bruchdehnung Slackline-Band: 15 %
  • Gebrauchsdehnung Slackline-Band: bei 600daN 4 %
  • Wandhalter Maße: 20x20cmx4,5 cm
  • Bügel Wandhalter aus Stahl Güteklasse 8, 100 % rissgeprüft, verzinkt und pulverbeschichtet

  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie; Schule
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Balancieren, Trendsport, Schulsport, Slacken, Slacklinen, Slacklineratsche, Slackline-Set, Schulset, Turnhallen-Set, Hallen-Set, slackfix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,07*
€ 570,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.