Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc 5-Etolis Spielanlage "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612594200
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     2594200
EAN/GTIN:
     04065895066889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Kletterhäuser
Kindergarten

  • Ideal für Kindergarten und Schule
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • UV-beständiges HPL-Material
  • Rutschfeste Boden- und Podestfläche
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc 5-Etolis Spielanlage "Mini": Das beliebte Spielhaus
Die Playparc 5-Etolis Spielanlage "Mini" ist für Kindergarten und Schule geeignet. Ob zum Klettern, Rollenspiel oder Sandspiel – dieses Spielelement eröffnet kleinen Kletterfans jede Menge Spielideen. Das Spielplatzgerät ist aus UV-beständigem HPL (High-Pressure-Laminate-Holzwerkstoff) und Edelstahl gefertigt. Dieses garantiert eine hohe Lebensdauer sowie dauerhafte Farbigkeit. Für ein sicheres Spiel hat die Playparc 5-Etolis Spielanlage "Mini" eine rutschfeste Boden- und Podestfläche.

  • Untergrund : Rasen ; Sand ; Kies ; Holzschnitzel; Rindenmulch; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Fallschutzplatten
  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 1,57x1,43x1,45 m
  • Material: HPL; Metall
  • Sicherheitsbereich : 4,54x4,42 m
  • Fallschutz: 20 m²
  • Max. Fallhöhe : 36 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten
  • Metallart: Edelstahl
  • Aufstellmaße: 1,57x1,43x1,45 m
  • Betonbedarf: 0,50 m³

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.760,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.018,13*
€ 4.781,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.972,27*
€ 4.727,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.845,45*
€ 4.576,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.790,13*
€ 4.510,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.760,94*
€ 4.475,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.