Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ballaufbewahrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612586407
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2586407
EAN/GTIN:
     04044475204859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballaufbewahrung
Ballnetz
Ballsack
Balltasche

  • Für bis zu 16 Bälle
  • Platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit
  • Mit 2 Vorhängeschlössern
  • Abschließbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Ballaufbewahrung: Sicher und platzsparend
Die Sport-Thieme Ballaufbewahrung eignet sich für 20 kleine Gymnastikbälle oder 16 Bälle der Größe 5 und ist abschließbar. Der Safe ist sowohl ober-, als auch unterhalb mit einer Öffnung versehen, die aufgeklappt werden kann. Damit die Bälle nicht entwendet werden können, lässt sich der Safe zudem abschließen. Die Sport-Thieme Ballaufbewahrung hat zudem eine weitere Eigenschaft: Durch die Befestigung an der Wand, ist am Boden Platz zum Verstauen weiterer Kleinteile.

Produktdetails:
  • Maße (BxHxT): 70x172x35 cm
  • 17 kg
  • Verzinktes Stahlgestell
  • Komplett mit 2 Vorhängeschlössern
  • Lieferumfang: 1 Ball-Wandsafe, ohne Bälle

  • Produktart: Wandkonsolen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 17 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: ballaufbewahrung, Bälle, Ball, Aufbewahrungs-Kasten, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsmöglichkeit, Aufbewahrung, für, Safe, Wandsafe, Ballsafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.