| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612584401 Herst.-Nr.: 2584401 EAN/GTIN: 4044475204576 |
| |
|
| | |
| - Geschlossenzelliges Material: hygienisch, bakterienabweisend
- Sehr strapazierfähig: Ideal für den Schwimmunterricht
- Wasserdicht und flexibel
- Zertifiziert durch TÜV Rheinland
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Schwimmnudel "Comfy Pool-Noodle": Die beliebte SchwimmnudelDie Sport-Thieme Schwimmnudel "Comfy Pool-Noodle" bringt jede Menge Spaß im Wasser. Ob als Trainingsgerät für die Aqua Fitness, als Schwimmhilfe für Schwimmanfänger, als Unterstützung in der Wassertherapie oder als Badespaß – die Schwimmnudel ist so vielseitig. Dank des geschlossenzelligem Schaumstoffes aus Polyethylen (PE) ist die Poolnudel sehr strapazierfähig, hygienisch rein und weist Bakterien ab. - Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
- Material: PE-Schaum
- Trainingsbereich: Wassergymnastik; Schwimmunterricht; Wassertherapie
- Maße: 160 cm, ø 7 cm
- Gewicht: 100 g
- Farbe: Farblich sortiert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sport-thieme schwimmnudel, pool nudel, Comfyfloat, Poolnoodles, Comfy, Floats, Comfy-Float, Aquanudel, Pool-Noodle, Schwimmnoodle, Aquanoodle, Poolnoodle, Poolnudel, Corona, Comfy-Floats, Comfyfloats, Schwimmnudeln, Abstandsmessschilder, Schwimmschlange, Dauerbrenner, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Abstandsmarkierungen, Abstandsmarkierung, Abstandshilfe, betreuen-bewegen, profi-therapieausstattung, topequipment, Schaumstoffstange, Schaumstoffnudel |
| | |
| |