Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Professional Kompakt", Alu-Naturblank...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612584241
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2584241
EAN/GTIN:
     04044475204491
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Latten-/Pfostenkonstruktion in einem Stück verschweißt
  • Lieferung inkl. Netz und Sicherheits-System-Netzhaltern
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Professional Kompakt": So robust
Das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Professional Kompakt" ist ein transportables Tor und überzeugt durch seine enorm robuste Bauweise. Die komplette Torkonstruktion des Tores besteht aus Aluminium, hat eine besonders hohe Stabilität und ist mit bodentiefen Netzbügeln ausgestattet. Sowohl der Torrahmen als auch der Bodenrahmen sind aus dem Ovalprofil 90x75 mm gefertigt, was dem Tor eine ganz besondere Stabilität verleiht. Die Netzbügel sind aus Alu-Rohr mit einem Durchmesser von 40 mm gefertigt.

  • Torgröße: 1,80x1,20 m
  • Profil Bodenrahmen: Rundrohr (ø 90x75 mm)
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (90x75 mm)
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Netz-Maschenweite: 10 cm
  • Torverarbeitung: Teilverschweißt
  • Netzfarbe: Grün
  • Anzahl Netzhalter: 38 Stück
  • Material Tor: Aluminium
  • Material Netz: Polypropylen
  • Tortiefe unten: 0,70 m
  • Tortiefe oben: 0,70 m
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Bauart: Frei stehend
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Gewicht: 17 kg
  • Netzbefestigung: Sicherheits-System-Netzhalter

Weitere Informationen:
Netz:
Inkl. Netz, grün (MW 10 cm)
Größe:
1,80x1,20 m
Weitere Suchbegriffe: Mini-Tore, Minitore, Minitor, Tore, Tor, Mini-Trainingstore, Tore-Mini-Tore, Tore-Fußball, Minifussballtor, Schulhofspiele, -, Fußball, Mini-Fußballtor, Mini-Tor, Minifußballtore, Outdoorspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,27*
€ 826,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,89*
€ 794,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 656,60*
€ 781,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2584209
ab € 492,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
2584212
ab € 511,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
2584254
ab € 605,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
2584283
ab € 711,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
2584296
ab € 725,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618803
ab € 495,09*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618816
ab € 511,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618845
ab € 588,57*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618858
ab € 602,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618887
ab € 711,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618890
ab € 725,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.