Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichbodenmatte "Top Wave" 200x150x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612582900
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2582900
EAN/GTIN:
     04044475203852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Sportmatten
Weichbodenmatte

  • Nach EN 12503-1 Typ 7
  • Ideal für den Einsatz in Kindergärten, Schulen und Vereinen
  • Schaumfüllung: Sicherheit bei unkontrollierten Landungen
  • Turnmattenstoff auf der Unterseite verhindert Verrutschen
  • Trageschlaufen sorgen für einfacheren Transport


Sport-Thieme Weichbodenmatte "Top Wave": Für eine sichere Landung
Die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Top Wave" bietet größtmögliche Sicherheit bei Sprüngen vom Sprungkasten, Trampolin oder anderen Turngeräten. Sie hat einen elastischen Kern aus PU-Schaum und ist mit einem 2-teiligen Bezug überzogen, der sich mittels Klett-/Flauschverbindung öffnen und schließen lässt. Die Oberseite der Bodenmatte besteht aus weichem Planenstoff, die Unterseite aus rutschhemmendem Turnmattenstoff. Für einen einfachen Transport durch die Halle verfügt die Sport-Thieme Weichbodenmatte „Top Wave“ über praktische Trageschlaufen.

Produktdetails:
  • Stauchhärte: 2,0 kPa
  • Material Oberseite: Planenstoff, rot (PVC 72 %, Polyester 27 %, Polypropylen 1 %)
  • Material Unterseite: rutschhemmender Turnmattenstoff, blau (100 % Polyester)
  • Material Kern: PU-Schaum (RG20)
  • Ohne Reißverschluss

Maße und Gewicht:
  • 200x150x30 cm, ca. 23 kg
  • 300x200x30 cm, ca. 38 kg
  • 300x200x40 cm, ca. 51 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m; Geräteabgänge
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 150 cm
  • Stärke: 30 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 7
  • Farbe: Blau-Rot
  • Raumgewicht: RG 20
  • Material Oberseite: Planenstoff (72 % PVC, 27 % Polyester, 1 % Polypropylen)
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff

Weitere Informationen:
Größe:
200x150x30 cm
Weitere Suchbegriffe: sportmatten sport-thieme, sportmatten, arbeitsplatz-bodenbelag rot, Boden-Turnmatten, Weichboden-Matte, Turnmatte, Turnmatten, Fallschutzmatte, Weichboden, mit, Griff, Weichbodenmatten, Fallschutzmatten, Boden-Turnmatte, Weichboden-Matten, Landematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,43*
€ 721,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,13*
€ 707,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,30*
€ 664,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2582913
ab € 840,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2582926
ab € 932,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.