Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco Schwimmgürtel "Monobelt" Größe M: Kinder 18–30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612582519
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     2582519
EAN/GTIN:
     04013368371718
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
Schwimmhilfen
schwimmgürtel beco

  • Ideal für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  • Verstellbares Gurtband mit Schnellverschluss
  • Zertifiziert nach der EN 13138-1:2014
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinland
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beco Schwimmgürtel "Monobelt": Sicher Schwimmen lernen
Der Beco Schwimmgürtel "Monobelt" ist E.V.A Schaum gefertigt und verfügt, im Vergleich zu anderen Schwimmgürteln, nur über einen Schwimmkörper. Er wird mittels Schnellverschluss verschlossen und lässt sich perfekt an den Körper anpassen. Der Monogürtel wird eng am Bauch getragen und bietet den Schwimmanfängern eine große Arm- und Beinfreiheit. Er sorgt für einen gleichmäßigen Auftrieb und hält den Schwimmanfänger stabil im Wasser.

Produktdetails Größe für Kleinkinder:
  • Größe S: 40x17x3,5 cm (LxBxH)
  • Größe M: 49x17x3,5 cm (LxBxH)
  • Größe L: 62x17x3,5 cm (LxBxH)
  • Größe XL: 69x17x3,5cm (LxBxH)

  • Zielgruppe: Kinder
  • Gewicht: 200 g
  • Material Gurt: 100 % Polypropylen
  • Material Schwimmer: Aus E.V.A Schaum
  • Gurtlänge: 125 cm
  • Empfohlenes Körpergewicht: 18-30 kg
  • Farbe: Lila
  • Altersgruppe: 3-6 Jahre

Weitere Informationen:
Größe:
Größe M: Kinder 18–30 kg
Weitere Suchbegriffe: schwimmgürtel, Schwimmen, Beco, Schwimmgurt, lernen, Kinderschwimmen, Monogürtel, Monobelt, Auftriebgürtel, Kinderschwimmgürtel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 15,60*
Lager 479
70
€ 6,29*
ab € 11,41*
€ 18,20*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco
2582522
ab € 10,31*
Ähnlich
Beco
2582506
ab € 10,08*
Ähnlich
Beco
2582535
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.