Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirBox "by AirTrack Factory" 1,40x2,80 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612578910
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     151.028.SET
EAN/GTIN:
     04044475200653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AirTrack
Abluftbox
Airbox
Arbeitsplatz-Bodenbelag

  • Leicht zu transportieren
  • Lässt sich platzsparend verstauen
  • Leichte Befestigung untereinander mittels Klettband
  • Inkl. Bodenmatten für zusätzliche Befestigung mittels Gurtband
  • Komplett-Set: bestehend aus 3 Airboxen


Sport-Thieme AirBox "by AirTrack Factory" – Für noch mehr Trainingsmöglichkeiten
Mit der Sport-Thieme AirBox "by AirTrack Factory" lernen Kinder Turn- und Sprungübungen schneller, sicherer und mit noch mehr Spaß. Die AirBox besteht aus 3 Mini-AirTracks, die jeweils eine Höhe von 33 cm haben. Ob als Einzelelement oder in Verbindung mit dem AirTrack, ist die Sport-Thieme AirBox "by AirTrack Factory" ist eine gute Alternative zum Sprungkasten. Auch kreative Aufbauten sind mit der Sport-Thieme AirBox möglich, sodass jetzt auch FreeRunning oder Parkour sicher trainiert werden kann. Sie erhalten eine Garantieleistung von 5 Jahren auf alle AirTracks und Airfloors.

Produktdetails:
  • Gesamte Bahnhöhe: 99 cm
  • Inkl. Transporttasche aus PVC, 75x50x30 cm und Anleitung
  • Klettbandlänge: 120 cm
  • Lieferung erfolgt inkl. Handgebläse

Packdaten:
  • 1,40x2,00 m: 75x50x30 cm, 27,7 kg
  • 1,40x2,80 m: 80x60x35 cm, 38,8 kg

  • Farbe: Blau
  • Höhe: 33 cm
  • Breite: 2,8 m
  • Länge: 1,4 m
  • Gewicht: 38,8 kg
  • Material: Vinyl
  • Altersempfehlung : ab 6 Jahre
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: AirBlock
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger

Weitere Informationen:
LxB:
1,40x2,80 m
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag blau, Air, Track, Airtrack, Air-Track, Floor, AirTracks, Box, Airtrackbahn, Bahn, Sportakrobatik, Akrobatikmatte, Akrobatikmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.127,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 709,31334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.335,69*
€ 2.779,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.304,93*
€ 2.742,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.210,50*
€ 2.630,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.161,50*
€ 2.572,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.127,94*
€ 2.532,25
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
151.020.SET
ab € 1.612,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.