Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisball "Flash" 72er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612546849
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     2546849
EAN/GTIN:
     4002560400401
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
joola tischtennis-bälle

  • ITTF zugelassen
  • Für Wettkämpfe geeignet
  • Ohne Zelluloid
  • Nahtlos verarbeitet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Joola Tischtennisbälle "Flash": Für höchste Ansprüche
Die Joola Tischtennisbälle "Flash" sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und enthalten kein Zelluloid. Sie haben einen Durchmesser von 40 mm und sind in einem Teil, ohne Naht, gefertigt. Dies hat den Vorteil, dass die Plastikbälle gleichmäßig rund und besonders langlebig sind.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Ballgröße: ø 40 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS-Plastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
72er Set
Weitere Suchbegriffe: tischtennis bälle, Zubehör, Wettkampfball, Tischtennisbälle, Tischtennis-Ball, Wettkampfbälle, Plastik, Wettkampf-Ball, Wettkampf-Bälle, ITTF, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 85,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,75*
€ 130,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 109,22*
€ 129,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,08*
€ 123,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,33*
€ 118,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,74*
€ 102,03
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joola
2546852
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.