Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Softdarts "Einsteiger"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612530518
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     2530518
EAN/GTIN:
     04250771423584
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
kings dart dartpfeil

  • Set mit 3 robusten Anfänger-Dartpfeilen
  • Lieferung in praktischer Aufbewahrungs-Box
  • Stabiles Kunststoff-Etui schützt die Pfeile
  • Geeignet für E-Dartscheiben und Bristle Boards
  • Flexible Kunststoff-Spitze


Kings Dart Softdarts "Einsteiger": Ein guter Anfang
Die Kings Dart Softdarts "Einsteiger" eignen sich besonders für Dart-Anfänger. Die robusten Dartpfeile in 16 g verfügen über gute Flugeigenschaften und bieten einen guten Grip.

Produktdetails:
  • Farbe Flight: Rot-Grau

  • Spitze: Kunststoff (2BA)
  • Flight: Standard
  • Gewicht: 16 g
  • Länge: 15 cm
  • Schaft-Material: Nylon
  • Lieferumfang: 3 Pfeile im Kunststoff-Etui
  • Barrel-Material: Nickel

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile, dartpfeil flight, Darts, Set, Dartpfeile-Set, Pfeile, Weihnachten18KleineGeschenke, Dartwurfpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 2,00667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,05*
€ 14,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,36*
€ 13,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,66*
€ 11,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,86*
€ 9,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,58*
€ 9,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,02*
€ 7,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.