Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Tischtennisplatte "Delhi SLC", ITTF Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612517113
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     400242
EAN/GTIN:
     04044475080996
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Wettkämpfe und Turniere zugelassen
  • Nach DIN EN 14468 -1, Klasse A für Hochleistungssport
  • Geringes Abstellmaß: Sehr platzsparend
  • Lieferung komplett montiert
  • Made in Germany


Die Donic Tischtennisplatte "Dehli SLC": Stabil, leicht, kompakt!
Die Donic Tischtennisplatte "Dehli SLC" überzeugt mit ausgeklügelten Sicherungssystem und der Super Compact-Technologie. Sie bietet perfekte Funktionalität und höchsten Sicherheitsstandard. Ihre 22 mm starke Oberfläche überzeugt durch höchste Gleichmäßigkeit, ist dabei kratzfest und langlebig. Zudem sind alle Teile der Stahlkonstruktion, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, extrem verstärkt und für jahrelangen Betrieb ausgelegt. Alle Metallteile des Tisches sind epoxy-lackiert und somit dauerhaft gegen Korrosion geschützt. Dank der speziellen Bauweise ist der Tischtennistisch "Delhi SLC" rollstuhlgerecht und bietet eine angenehme Beinfreiheit von 40 cm.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Nein
  • Gewicht: 110 kg
  • Abstellmaße: 153x44x160 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Super Compact-System
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tischtennis-Platten, Inklusion, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,61*
€ 1.147,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,02*
€ 1.082,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,65*
€ 1.051,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,29*
€ 1.024,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,52*
€ 1.006,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Donic-Schildkröt
400242
ab € 843,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.