| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612512310 Herst.-Nr.: 2512310 EAN/GTIN: 4260210822311 |
| |
|
| | |
| - Längere Lebensdauer der Dartpfeile, vermindert Geräuschpegel
- Fehlwürfe bleiben stecken – keine Löcher mehr in der Wand
- Passt auf jedes Dartboard mit 45 cm-ø
- Einfache Montage: Zusammenstecken und über Scheibe stülpen
- Beidseitig verwendbar – doppelte Lebensdauer
Das Kings Dart Dart-Auffangfeld: Kleines Ding – große WirkungDart-Auffangfeld von Kings Dart: jeder kennt das Problem: Ein Fehlwurf nur wenige Zentimeter neben die Scheibe und schon ist ein kleines Loch in der Tapete. Besonders ausgeprägt sind die Schäden beim Spiel mit Steeldarts – Hier leiden nicht nur Tapeten, sondern auch Holzvertäfelungen werden zerlöchert und sogar im Putz können kleine Einschlaglöcher zurückbleiben. Viel ärgerlicher als die Löcher in der Wand – oft im Hobbyraum oder Partykeller - ist für viele Dart Spieler allerdings der Schaden am Pfeil. Der übersteht den Abpraller und anschließenden Sturz selten vollkommen unbeschadet. Mit dem Dart Auffangfeld schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Pfeile bleiben bei Fehlwürfen in dem weichen Kunststoff stecken – so bleiben Pfeile und Wand heile. Die Dartscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Details zum Kings Dart Dart-Auffangfeld:- Material: aus weichem EVA-Schaum
- Maße: ø 72x72 cm
- Innendurchmesser: 45 cm
- Stärke: 2,5 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dartzubehör, Dart-Zubehör, Wandschutz, Dart-Feld, Auffangfeld, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Boardssurround, Boardsurround, Dartschutzmatte |
| | |
| |