| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612509512 Herst.-Nr.: RN5130 EAN/GTIN: 04250771499572 |
| | |
|
| | |
| - Professionelle Turnier-Dartscheibe mit Top-Ausstattung
- Für 1–16 Spieler mit verschiedenen Einzel- und Teamspielen
- Insgesamt 41 Spielvarianten, darunter 6 Cricket-Spiele
- Quick-Select: Spiele mit einem Knopfdruck wählbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Kings Dart Elektronische Dartscheibe "Profi Turnier" meistert allesEgal ob als Wettkampfscheibe bei offiziellen Meisterschaften, beim harten Einsatz in der Kneipe oder als privates Trainingscenter für anspruchsvolle Dart-Sportler:innen – die hochwertige Kings Dart Elektronische Profi-Dartscheibe meistert alle Herausforderungen. Sie verfügt über alle Ausstattungsmerkmale, die eine hochwertige Turnier-Scheibe ausmachen. So entspricht die Spielfeldgröße selbstverständlich der offiziellen Turnier-Größe und es kommen 2-Loch Segmente sowie ein unterteiltes Doppel-Bull’s-Eye zum Einsatz. Zusätzlich werden Spieler:innen und Zuschauer:innen durch das große Leuchtschriftdisplay und die 8 hellen Leuchtanzeigen ständig über den Spielstand informiert. Beim Cricket schafft eine neuartige, verbesserte Punktanzeige den nötigen Überblick. Auch für Ordnung ist gesorgt: Die Pfeile können einfach in die seitlichen Halterungen gesteckt werden und Dart-Zubehör, wie Spitzen oder Flights, finden in einem zusätzlichen Fach Platz. Das Modell hat zudem einen neuen dünneren Spider, um Abpraller bestmöglich zu reduzieren. Produktdetails:- Maße (HxB): 67x51 cm
- Für Softdarts bis max. 18 g
- Output (Netzteil): 9 V
Ausstattung:- Catchring zum Auffangen von Fehlwürfen
- Automatische Fehlwurf-Registrierung
- Doppel-Bull’s-Eye und 2-Loch Segmente
- 2 Lautsprecher mit regulierbarer Sound- und Sprachausgabe
- Punktanzeige: 8 Displays und separate Cricket-Anzeige
- Spielmodi: 2er-Teams, 4er-Teams, Jede:r gegen Jede:n, allein gegen Computer
- 12 Halterungen für Dartpfeile und Ablagefach für Dart Zubehör
Lieferumfang:- 1 Dartboard mit offizieller Turniergröße
- 24 Softdarts mit langen Spitzen
- 1 Netzteil
- 2 Schablonen für Texteingabe
- 1 Bedienungsanleitung in Deutsch
- Anzahl der Spieler: Bis 16 Personen
- Stromversorgung: Netzteil 220 Volt
- Loch-Segmente: 2-Loch-Segment
- Maße: 68x52 cm
- Gewicht: 5,3 kg
- Lieferumfang: 24 Dartpfeile (Standard-Ausführung)
Weitere Informationen: | | Modell: | 1.0 | Segmentfarbe: | Blau-Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Dart, Dartboard, Softdart, Dartautomat, E-Dart, E-Dartscheibe, Elektronik-Dartscheibe, E-Dartboard, Elektronik-Dartboard, Eliminator, elektronisches, Elektrodartscheibe, Elektrodartscheiben |
| | |
| |