Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Steeldartscheibe "Professional"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612508708
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     RN250
EAN/GTIN:
     04250771404514
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dartboard
Turnierboard
Bristle

  • Blade-Spider aus 0,7 mm dünnem Messerstahl
  • Spider direkt ins Board gepresst – krampenfreie Spielzone!
  • Kaum Widerstand für ankommende Pfeile und weniger Abpraller
  • Aus echten Sisalborsten – Pfeile hinterlassen keine Löcher
  • Bristle Board für Soft- und Steel-Dart geeignet


Kings Dart Steeldartscheibe "Professional": Beste Materialien, sorgfältige Verarbeitung
Für die Profi-Dartboards von Kings Dart werden nur hochwertigste Materialien verwendet und mit höchster Sorgfalt präzise verarbeitet. Wie die Dartscheiben bei allen großen Turnieren, besteht auch die Kings Dart Scheibe aus original afrikanischen Sisal-Fasern. Mit einem Spezialharz werden die Millionen von Borsten dauerhaft miteinander verklebt. Ihre Farbgebung erhalten die Bristle Boards dann im traditionellen Siebdruckverfahren: Mit Schablonen werden die Farben einzeln von Hand aufgetragen. Das verhindert ein Abbröckeln der Farbe und lässt das Board lange aussehen wie neu. Der Spider aus extra dünnem Messerklingenstahl wird mit höchster Präzision platziert und mit fünf Tonnen Druck dauerhaft im Board festgepresst. Im letzten Arbeitsschritt werden Bull’s-Eye und Zahlenkranz von Hand in die Profi-Dartscheibe eingeschlagen, um eine absolut exakte Platzierung zu erreichen.

Weitere Details zur Kings Dart Steeldartscheibe "Professional":
  • Offizielle Turniergröße: Durchmesser 45 cm
  • Tiefe inkl. Spider: 4 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Material: Sisalborsten
  • Inkl. Wandaufhängung

  • Maße: ø 45 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Material Dartscheibe: Sisal
  • Spider-Feldbegrenzung: 0,7 mm
  • Ausstattung: Mit Wandaufhängung
  • Material Spider: Stahl
  • Standard: WDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.