Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Softdart-Set "Turnier", Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612508519
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     2508519
EAN/GTIN:
     04250771422464
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Solide Pfeile mit schlankem Turnier-Flight
  • Original Longlife-Spitzen – sehr flexibel, brechen nicht
  • Sehr griffiges Messing-Barrel für rutschfesten Griff
  • Gummiringe verhindern das Lösen des Schafts vom Barrel
  • Set zum Vorteilspreis


Kings Dart Soft-Dartset "Turnier" für den täglichen Spielbetrieb
Mit dem Kings Dart Soft-Dartset "Turnier" erhalten Sie 100 grundsolide Softdartpfeile im Kings Dart Design. Die Pfeile sind in einer Klarsicht-Kunststoffbox mit Schraubverschluss untergebracht und eignen sich für Jugendclubs, Vereinsheime und Kneipen, in denen elektronisches Dart gespielt wird. Die Longlife-Spitzen verfügen über ein kleines Gewinde (2 BA).

  • Spitze: Kunststoff (2BA)
  • Flight: Standard
  • Barrel-Material: Messing
  • Lieferumfang: 100 Pfeile in Kunststoff-Box mit Schraubverschluss
  • Länge: 15 cm
  • Schaft-Material: Nylon
  • Gewicht: 18 g

Weitere Suchbegriffe: Dartpfeile, Turnierpfeil, Turnier-Dartpfeile, Set, longleif, dart, set, Dartwurfpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,49*
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,8031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,49*
€ 121,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,27*
€ 121,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,91*
€ 115,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,46*
€ 111,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,31*
€ 95,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.