Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stradivari Billard-Queue "Deluxe Sport Master" Glänzende Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612508102
Hersteller:
     Stradivari
Herst.-Nr.:
     7759
EAN/GTIN:
     04250771414889
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
billard ausrüstung

  • Exakt ausbalanciert für ein harmonisches Spielgefühl
  • Im Handumdrehen zerlegbar dank Gewinde
  • Mit austauschbarem Messing-Gewinde
  • Rutschfester Halt durch handgeschnitzte Einkerbungen
  • Sehr handlich – passt auseinandergeschraubt in jede Tasche


Balance und Harmonie vereint im Deluxe Sport-Queue
Der Stradivari Billard-Queue "Deluxe Sport Master" wirkt durch die Verzierung mit handgefertigten Schnitzereien besonders elegant und hochwertig. Dabei dienen die Holzschnitzereien nicht nur optischen Zwecken, sondern lassen das Queue auch besonders gut und rutschsicher in der Hand liegen. Durch seine ausgewogene Gewichtsverteilung verleiht das Queue ein harmonisches Spielgefühl und unterstützt Ihr Spiel mit präzisen Kugelstößen.

Weitere Details zum Stradivari Billard-Queue "Deluxe Sport Master":
  • Länge: 140 cm
  • Gewicht: ca. 500 g
  • Ausführung: 3-teilig
  • Inkl. Schraubleder 12 mm, mittelhart

  • Material: Holz
  • Länge: 140 cm
  • Verarbeitung Spitze: Schraubspitze
  • Ferrule: 12 mm mit M8 Gewinde
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 500 g
  • Ausführung: 3-teilig

Weitere Informationen:
Modell:
Glänzende Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: Queues, Billard-Queue, Billardstock, Billardstöcke, Billardqueue, Weihnachten18Männer, billardqueques
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.