Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "School"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612506308
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     201.7111/Th
EAN/GTIN:
     04044475071741
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Nach DIN EN 14468-1 Klasse B für Schul- und Vereinssport
  • Große Beinfreiheit besonders für Rollstuhlfahrer
  • Mit SMS-System für leichten Auf- und Abbau
  • Erhöhte Standsicherheit durch zusätzliche Feststell-Bremsen
  • Ermöglicht das Alleintraining, dank Playback-Stellung


Sport-Thieme Tischtennisplatte "School" – der Profi für den integrativen Sport
Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "School" ist ein stabiler Spieltisch für den Innenbereich in Schule und Verein. Sie überzeugt durch hervorragende Spieleigenschaften und eine besonders große Beinfreiheit für Rollstuhlfahrer. Dies ist ein Grund, weshalb die Tischtennisplatte die internationalen Vorschriften für den Rollstuhlsport erfüllt. Der Tischtennistisch hat eine 22 mm starke, blaue Feinspanplatte, die auf einem 50 mm Rahmenprofil angebracht ist. Hierdurch gewinnt die Platte zusätzliche Stabilität. Vier große Lenkrollen sorgen für einen leichten Transport, selbst bei Unebenheiten. Zwei Räder sind zusätzlich mit einer Feststell-Bremsen ausgestattet und garantieren erhöhte Standsicherheit.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Abstellmaße: 184x70x155 cm
  • Gewicht: 100 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Rollstuhlgerecht, TT-Tisch, Tisch, Tischtennis-Platten, TT-Platte, Platte, Tischtennistraining, TT, Inklusion, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,18*
€ 704,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,47*
€ 657,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,37*
€ 645,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.