Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Liga" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612506207
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     225.4022/Th
EAN/GTIN:
     04044475080958
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Breiten- und Leistungssport
  • Schnelle Montage für sofortiges Spielvergnügen
  • Große Laufräder sorgen für einen leichten Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tischtennisplatte "Liga" - Der perfekte Tisch für jedes Indoor-Training unter Wettkampfbedingungen
Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Liga" ist ein robuster Tisch, der selbst hohen Beanspruchungen standhält. Die mehrfach beschichtete 25 mm Feinspanplatte garantiert sehr gute Spieleigenschaften und erhält zusätzliche Stabilität durch das 60 mm Rahmenprofil. Die Standbeine werden durch die praktischen Schnappverschlüsse in Abstell- und Spielfunktion schnell und einfach fixiert. Die Lieferung erfolgt ohne Netzgarnitur.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Grün
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Nein
  • Gewicht: 103 kg
  • Abstellmaße: 153x16,5x142 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Schnapp-Verschluss-System
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, Inklusion, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,12*
€ 727,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
225.6022/Th.
ab € 510,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.